曜日別特売
71202010 neos コネクトベース・ドッキングタープ ロゴス 79879655

71202010 neos コネクトベース・ドッキングタープ ロゴス 79879655
71202010 neos コネクトベース・ドッキングタープ ロゴス 79879655
71202010 neos コネクトベース・ドッキングタープ ロゴス 79879655
71202010 neos コネクトベース・ドッキングタープ ロゴス 79879655
71202010 neos コネクトベース・ドッキングタープ ロゴス 79879655
71202010 neos コネクトベース・ドッキングタープ ロゴス 79879655
71202010 neos コネクトベース・ドッキングタープ ロゴス 79879655
71202010 neos コネクトベース・ドッキングタープ ロゴス 79879655

neos コネクトベース・ドッキングタープ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79879655
品番
71202010
販売価格(税込)¥12,801
販売価格(税別)
¥11,637

別売りの「neos コネクトベース・ヘキサドーム 600-BF」とドームテントをつなぐ、コネクトベースシリーズのドッキングタープ。
ヘキサドーム側はジッパーでしっかり固定し、テント側はゴムシャーリングで密着させることで、隙間の少ないスムーズな連結を実現。
防水・撥水・難燃・UV-CUT加工を施した生地を採用し、天候や日差しを気にせず安心して使用できます。
テントと空間をスマートにつなぎ、キャンプサイトをより快適に広げるアイテムです。

用途
無限にLINKできるコネクトベースシリーズ!ドームテントと簡単につながるドッキングタープ。
仕様
[フライシート]防水加工、撥水加工、難燃加工、UV-CUT加工
セット内容
フライシート、ペグ、ロープ、小物袋
品番
本体:71202007
寸法(cm)
屋根:(約)全長212×高さ178
難燃性
米国基準CPAI-84適合
寸法(縦×横×高さH)(cm)
収納:(約)30×20×12
耐水圧(mm)
[フライシート]1600
主材質
[フライシート]難燃性ポリタフタ
総質量(kg)
(約)0.8
注意
※neos コネクトベース・ヘキサドーム 600-BFは別売りです。
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする