曜日別特売
71661034 ソーラーブロック Qセットタープ・ポータブル ロゴス 79879680

71661034 ソーラーブロック Qセットタープ・ポータブル ロゴス 79879680
71661034 ソーラーブロック Qセットタープ・ポータブル ロゴス 79879680
71661034 ソーラーブロック Qセットタープ・ポータブル ロゴス 79879680
71661034 ソーラーブロック Qセットタープ・ポータブル ロゴス 79879680
71661034 ソーラーブロック Qセットタープ・ポータブル ロゴス 79879680
71661034 ソーラーブロック Qセットタープ・ポータブル ロゴス 79879680
71661034 ソーラーブロック Qセットタープ・ポータブル ロゴス 79879680
71661034 ソーラーブロック Qセットタープ・ポータブル ロゴス 79879680
71661034 ソーラーブロック Qセットタープ・ポータブル ロゴス 79879680
71661034 ソーラーブロック Qセットタープ・ポータブル ロゴス 79879680
71661034 ソーラーブロック Qセットタープ・ポータブル ロゴス 79879680
71661034 ソーラーブロック Qセットタープ・ポータブル ロゴス 79879680

ソーラーブロック Qセットタープ・ポータブル

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79879680
品番
71661034
販売価格(税込)¥26,730
販売価格(税別)
¥24,300

Q-TOPシステムを採用した組立て簡単タープ。
ソーラーブロック加工を施した生地により、UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%、日陰と日向で最大15℃もの温度差を生みだす(
LOGOS調べ)。
脚部を3本継ぎにしたことで、コンパクトな収納が可能に。

用途
特殊加工で日射しと熱を超強力ブロック!ワンアクションで組立て簡単な超コンパクト収納のQセットタープ。
仕様
[シート]Q-TOP SYSTEM、ソーラーブロック加工(UV-CUT率99.9%以上、遮光率100%)・側面(4面)メッシュパネル採用・3本継フレーム
セット内容
シート、脚フレーム、収納バッグ、ペグ、小物袋
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
(約)300×300×260/250/210/145、軒下:(約)240×240×190/180/135/70
寸法(縦×横×高さH)(cm)
収納:(約)16.5×92×16
耐水圧(mm)
1000
主材質
[フレーム]スチール、[シート]ポリオックス、ポリエステルメッシュ
総質量(kg)
(約)11
注意
※付属のペグは、晴天無風の整地された環境下でのご使用を想定した製品仕様となります。
※悪天候や不整地な状況下でご使用される場合は、状況に適した仕様のものをお求めください。
※本製品は一般レジャー向けとしての使用を想定して設計されております。業務を目的としてご使用された場合、製品の不具合による責任の範囲は製品本体を超えて負いかねますのでご理解ご留意の上ご使用ください。
※耐水圧は摩擦や経年劣化とともに低下していきます。
※生地の特性上、まれに光漏れが生じる場合があります。製品の性能が著しく低下するものではありません。ご了承ください。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする