MNE2 黒球付小型熱中症計 マスプロ電工 79880425

サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黒球付小型熱中症計

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
79880425
品番
MNE2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
¥7,298

熱中症リスクを見える化 / 3つの予防指針に対応したアラーム / 衣類の組合せによりWBGT値に加えるべき補正値(厚生労働省)に対応 / コンパクトサイズ
WBGTとは・・・Wet Bulb Globe Temperature / 人体の熱収支に与える影響の大きい「湿度」「日射・輻射(ふくしゃ)など周辺の熱環境」「気温」の3つを取り入れた指数

用途
労働、日常生活、スポーツの際に熱中症を予防するための暑さ指数(WBGT値)を測定する機器
屋外作業 / スポーツ / 倉庫業務
付属品
アームバンド 1本 / カラビナ 1個 / ネックストラップ 1本 / 単4形アルカリ乾電池(お試し用) 2本
仕様
●警告アラーム / LED:ブザー:75dB / OFF / ON/OFF●表示方法:液晶デジタル(ネガティブ液晶)タイマー桁数:5桁、目盛り個数:20個●予防指針(3種類から選択):身体作業強度に応じたWBGT基準値(+衣類の組合せによりWBGT値に加えるべき補正値) / 日常生活における熱中症予防指針 / 熱中症予防のための運動指針
質量(g)
約105(電池を含む)
径(Φmm)
黒球:40
取付方式
アームバンド / カラビナ / ネックストラップ / 三脚
規格
JIS B 7922:2023 クラス2準拠
電源
単4形アルカリ電池×2本 / 電池寿命:約6ヶ月
測定範囲(℃)
【黒球】0.0~80.0(表示機能なし)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
117×65×50 (黒球含まず/ストラップ除く)/
精度(℃)
【温度】±0.6(20.0~50.0、左記以外±1、【湿度】±5%RH(30.0~90.0%RH、20~30上記以外±7.0%RH、【WBGT】±2.0、【黒球】±0.6(20.0~50.0、左記以外±1
分解能(℃)
【温度】0.1、【湿度】0.1%RH、【WBGT】0.1、【黒球】0.1
機能
最大値表示 / 電池交換表示 / 室内室外モード
サンプリング
約20秒/回
使用環境
【温度】0~50℃【湿度】0~90%RH(結露なきこと)【風速】0.3m/s以上
表示範囲(℃)
【温度】0.0~50.0、【湿度】10.0~95.0%RH、【WBGT】0.0~50.0
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※地上から1.2m以上の高さで測定してください
※風速が0.3~3.0m/s以外の時、WBGT値に誤差が発生する場合があります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「温湿度計・熱中対策温湿度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする