アズピュア(アズワン)
導電マットセット アースコード付き アズピュア 1セット 緑 AP-ESM-Sシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
当日出荷とは
お気に入りに追加
寸法(mm)
300×400
300×400
200×300
500×700
200×200
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
79892280
品番
AP-ESM-S3040G/300mm×400mm
参考基準価格(税別)
¥1,580
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
スナップボタンの付いた導電マットとアースコードがセットになっています。
静電気対策が必要な卓上での作業やメンテナンスに適しています。
ニトリルゴム製のため、用途に合わせた形状にカットが可能です。
寸法(mm)
300×400
アズワン品番
4-7473-03
材質
【アースコード】本体/PVC、コード部/銅線(PVCコート)、クリップ/鉄(ニッケルメッキ)【導電マット】表面/静電気拡散性ニトリルゴム、裏面/導電性ニトリルゴム
色
緑
表面抵抗値(Ω)
表面/<10^7~8Ω、裏面/10^5Ω
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
500
/
税込
¥
550
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000