曜日別特売
AP-ESM-S5070G/500mm×700mm 導電マットセット アースコード付き アズピュア 1セット 緑 AP-ESM-Sシリーズ アズピュア(アズワン) 79892429

AP-ESM-S5070G/500mm×700mm 導電マットセット アースコード付き アズピュア 1セット 緑 AP-ESM-Sシリーズ アズピュア(アズワン) 79892429
AP-ESM-S5070G/500mm×700mm 導電マットセット アースコード付き アズピュア 1セット 緑 AP-ESM-Sシリーズ アズピュア(アズワン) 79892429
AP-ESM-S5070G/500mm×700mm 導電マットセット アースコード付き アズピュア 1セット 緑 AP-ESM-Sシリーズ アズピュア(アズワン) 79892429
AP-ESM-S5070G/500mm×700mm 導電マットセット アースコード付き アズピュア 1セット 緑 AP-ESM-Sシリーズ アズピュア(アズワン) 79892429

導電マットセット アースコード付き アズピュア 1セット 緑 AP-ESM-Sシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃当日出荷とは
寸法(mm)500×700
内容量1セット注文コード79892429品番AP-ESM-S5070G/500mm×700mm
参考基準価格(税別)¥2,380販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

スナップボタンの付いた導電マットとアースコードがセットになっています。
静電気対策が必要な卓上での作業やメンテナンスに適しています。
ニトリルゴム製のため、用途に合わせた形状にカットが可能です。

寸法(mm)
500×700
アズワン品番
4-7473-05
材質
【アースコード】本体/PVC、コード部/銅線(PVCコート)、クリップ/鉄(ニッケルメッキ)【導電マット】表面/静電気拡散性ニトリルゴム、裏面/導電性ニトリルゴム
表面抵抗値(Ω)
表面/<10^7~8Ω、裏面/10^5Ω
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする