豊通オールライフ
豊通オールライフの 歩行関連
豊通オールライフの 杖
豊通オールライフの 一本杖
3段スライド式カラーステッキ 5ブラック
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80032997
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
3段で伸び縮みするので携帯に便利です。
長さも10段階に調節できます。
握りやすい木製グリップ。
材質
本体:アルミ/グリップ:木製
質量(g)
245
幅(cm)
【グリップ】12
全長(cm)
69〜93(10段階調節)