耐火クロスカバーIKX

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80075426 品番 IKX-150
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,798円となります。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

先付け施工・後付け施工どちらにも対応できる
パテ埋め不要
増し打ち用ボイド管不要
施工にばらつきなし!製品(スリーブ・カバー)に耐火材が組付けられているため
パテの充填厚管理が不要で目視で施工確認が可能です。
国土交通大臣認定取得。
建築基準法にて要求されている1 時間耐火性能に合格しています。

寸法D(mm)526 貫通穴径(Φmm)適合:150〜157 寸法B(Φmm)165 寸法A(Φmm)145 有効内径(mm)C:123

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボックス/カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする