フライス サイドカッタ335.19 カッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80094430 品番 R335.19-1680.RE-07.4NA
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は119,800円となります。
参考基準価格(税別)¥129,900 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。インサートは最大 4コーナー使用可能です。
R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります。
インサートの組合せによりフルR 形状も可能です。
幅の狭い溝加工および切断加工用の、経済的、高精度、低切削抵抗のサイドカッタシステム

仕様●RPMX:8400●SNHQ:1204/12045 、1204/12045 ●TDZ:M16●ZEFP:4●ZNP:8 トラスコ品番428-3636 取付部(形状)コンビマスター 寸法LB(mm)8.285 寸法LF(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)7 寸法DC(mm)80 寸法CWX(mm)26.3 寸法DCSFMS(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする