フライス サイドカッタ335.19 カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80094439 品番 R335.19-20100.RE-04.7NA
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は149,800円となります。
参考基準価格(税別)¥171,300 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。インサートは最大 4コーナー使用可能です。
R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります。
インサートの組合せによりフルR 形状も可能です。
幅の狭い溝加工および切断加工用の、経済的、高精度、低切削抵抗のサイドカッタシステム

仕様●RPMX:13500●SNHQ:11021102●TDZ:M20●ZEFP:7●ZNP:14 トラスコ品番430-0789 取付部(形状)コンビマスター 寸法LB(mm)13.432 寸法LF(mm)35 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)4 寸法DC(mm)100 寸法CWX(mm)32.7 寸法DCSFMS(mm)36.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする