曜日別特売
SJ-TD15R-W つけかえどっちもドア 2ドア冷蔵庫-150L シャープ 80097949

SJ-TD15R-W つけかえどっちもドア 2ドア冷蔵庫-150L シャープ 80097949
SJ-TD15R-W つけかえどっちもドア 2ドア冷蔵庫-150L シャープ 80097949
SJ-TD15R-W つけかえどっちもドア 2ドア冷蔵庫-150L シャープ 80097949

つけかえどっちもドア 2ドア冷蔵庫-150L

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃8日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
80097949
品番
SJ-TD15R-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)
¥80,980

引っ越しが多い方にもおすすめ!ドアの開閉方向を自由に付け替えられる「付け替えどっちもドア」を採用。キッチンに馴染むフラット&スクエアデザインで空間に馴染みます。また、耐熱トップテーブルを採用しており、狭いキッチンで電子レンジ等を載せて使用でき、キッチンの空間を有効に使用できます。まとめ買いに嬉しい大容量冷凍庫、お掃除のしやすい全棚取り外しなど使いやすさを詰め込んだ1台。
冷凍室:手動製氷
冷蔵室:高さ調節棚、パッキンの汚れガード、フリーケース、ガラス棚、背面LED照明、調理料ポケット、全棚取り外し

その他
ノンフロン冷媒、インバーター制御、静音設計、100℃耐熱トップテーブル
質量(kg)
37
色
マットホワイト
タイプ
つけかえどっちもドア
外寸(mm)
幅495×奥行600×高さ1203
収納数
冷蔵室:2Lペットボトル2本
運転音(dB)
約21
定格消費電力(W)(50/60Hz)
電動機:52/52、電熱装置:110/110
ドア
2
設置寸法(mm)
幅535×奥行646×高さ1303(窓際設置した際の窓からのスペース:20以上)
定格内容積(L)
152
注意
※軒先渡しになりますので、受け取りの際には大人2名以上の人手が必要です。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥0/税込¥0
北海道地方数量1につき¥0/税込¥0
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする