曜日別特売
PLL-2RBK 携帯スリッパ レ プリエ パラデック 80101458

PLL-2RBK 携帯スリッパ レ プリエ パラデック 80101458
PLL-2RBK 携帯スリッパ レ プリエ パラデック 80101458
PLL-2RBK 携帯スリッパ レ プリエ パラデック 80101458
PLL-2RBK 携帯スリッパ レ プリエ パラデック 80101458
PLL-2RBK 携帯スリッパ レ プリエ パラデック 80101458
PLL-2RBK 携帯スリッパ レ プリエ パラデック 80101458
PLL-2RBK 携帯スリッパ レ プリエ パラデック 80101458
PLL-2RBK 携帯スリッパ レ プリエ パラデック 80101458

携帯スリッパ レ プリエ

商品レビューを投稿する
取扱停止中代引不可特別運賃
内容量1足サイズMブラック注文コード80101458品番PLL-2RBK
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,400販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

シーンを選ばず使える、小さなリボンが可愛いシンプルなデザインの携帯スリッパです。
携帯性と歩きやすさを兼ね備えています。
柔らかい生地とゴムパイピングで優しく足にフィットします。
シューズは折りたたんで付属のポーチに収納できます。
旅行や学校行事など、色んなシーンで活躍します。
ポーチを広げるとトートバッグになり、履いて来たシューズを入れておけます。

付属品ポーチ仕様クラシック リボン材質本体:合成皮革、ゴム底、ポリエステル、EVA ポーチ:PU、ポリエステルブラックサイズM質量(g)約 210備考フィットするように足幅を細めに作っております。ゆったり履きたい方はワンサイズ上をお薦めします。サイズ(cm)約 23.5~24.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)バッグ展開時:約 40×17×30アズワン品番54-1474-92
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)500/税込550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする