スリッパ リサ・ラーソン はりねずみルームサンダル LSシリーズ

スリッパ リサ・ラーソン はりねずみルームサンダル LSシリーズ - アセットスリッパ リサ・ラーソン はりねずみルームサンダル LSシリーズ - アセットスリッパ リサ・ラーソン はりねずみルームサンダル LSシリーズ - アセット

リサ・ラーソンのハリネズミがデザインされたルームサンダルです。
麻素材の中敷きでサラッと涼しく、素足に心地よい履き心地です。
軽くて柔らかいEVA素材は快適な履き心地です。
耐水性に優れているので濡れた床での使用も安心です。

材質
【甲・へり・中】綿 / 麻【底】EVA
内容量
1足
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
適合サイズ(cm)
アズワン品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
81293077LS27006-BM22~2354-2553-96
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
81293086LS28020-BL23.5~24.554-2553-97
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥500/税込¥550
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スリッパ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする