フライス 88°カッター R220

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80107364 品番R220.88-0125-12-10SAP
参考基準価格(税別)¥164,800 販売価格(税込) ¥153,780
販売価格(税別)
139,800

経済的な両面8コーナーインサートを備え、高い切込み深さを提供するフェースミルです。
SNMU12/16インサートを備えたR220.88カッタは経済的な8コーナの四角形インサートを備え、高い切込み深さを提供します。
これらのカッタは、鋼および鋳鉄の加工において優れた性能を発揮し、12と16の2種類のインサートサイズが用意されています。
このツールは、粗加工および中仕上げ加工に最適です。

仕様●RPMX:7900●ZEFP(有効刃先数):12 トラスコ品番490-5118 寸法(mm)APMXS:13、APMXS:9 角度(°)KAPRS:88 シャンク(タイプ)Arbor 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)63 寸法DC(mm)160125 適合インサートSN.U1204 寸法DCX(mm)161.58、126.15 寸法DCSFMS(mm)90 寸法KAPR(°)(切れ刃角)88 寸法DCB(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする