フライス 仕上げ用フェイスミル R230.19ーSN1203

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80107459 品番 R230.19-0050-SN1203-5A
参考基準価格(税別)¥142,500 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

仕上げ用カッタです、非常にきれいな底面加工を実現できます。
比較的多い切込み量でも仕上げが可能です。
ノーズRを変えるとワイパー幅も変わりますので加工環境に合わせて選択が可能です。
この仕上げカッタは、固定ポケット仕様であるにもかかわらず、高い振れ精度を確保します。
軸方向に取り付けられたインサートは、ポジすくい面仕様のため、高精度で低切削抵抗が可能です。
ワイパーフラットが短いため、軸方向の切削抵抗が低く、振れ精度が高くなるため、切削挙動が大きく安定する事で、優れた仕上げ面を実現できます。
このシリーズは、剛性の低い工作機械や、鋼、ステンレス鋼の、小さな部品加工に最適です。

仕様●RPMX:12300●ZEFP:5 トラスコ品番430-1257 寸法(mm)APMXS:3.1 角度(°)KAPRS:90 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)50 適合インサートSNHQ1203xxR 寸法DCSFMS(mm)42 寸法DCB(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする