セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの カッター・メタルソー
セコ・ツールズ・ジャパンの サイドカッター
フライス ISO標準 カッター R220
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80111975
品番
R220.49-0040-12
参考基準価格(税別)
¥60,600
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
上下面取りが出来るため使い易いです。
さまざまな被削材に対応するインサートを揃えてます。
仕様
●KAPRS°:45●RPMX:13400●ZEFP:3
トラスコ品番
429-7674
寸法(mm)
APMXS:7
取付部
(形状)アーバ
寸法LF(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
40
適合インサート
SPMX12T3
寸法DCX(mm)
54
寸法DCSFMS(mm)
37
寸法DCB(mm)
22