フライス その他 カッター(ヘルカルミル)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80112106 品番 R235.15-2532.0-40
参考基準価格(税別)¥110,500 販売価格(税込) ¥101,178
販売価格(税別)
91,980

ショルダ加工、コンタリング加工で高い仕上げ面精度を実現できる仕上げ専用のヘリカルミルです。
径方向の刃先調整が可能ですのでソリッドエンドミルと同等の仕上げ切削がインサート式で可能になります。
カッタ径Φ32〜Φ80、切込み深さ90mm以下のラインナップです。
スクエアショルダ加工、コンタリング加工作業で高い仕上げ面精度を実現するのためのヘリカルミル。
仕上げ加工に最適

仕様●RPMX:8000●ZEFP:2●ZNP:2 トラスコ品番428-3605 寸法(mm)APMXS:40、DMM:25、LUX:40 取付部(形状)ストレート 寸法LS(mm)71 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)32 寸法OAL(mm)140 適合インサートR235.15-032

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする