曜日別特売
DEL-09 デリシアスブラック スライサーセット  DEL-09 カクセー 80121609

DEL-09 デリシアスブラック スライサーセット  DEL-09 カクセー 80121609
DEL-09 デリシアスブラック スライサーセット  DEL-09 カクセー 80121609
DEL-09 デリシアスブラック スライサーセット  DEL-09 カクセー 80121609
DEL-09 デリシアスブラック スライサーセット  DEL-09 カクセー 80121609

デリシアスブラック スライサーセット DEL-09

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80121609
品番
DEL-09
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥923
販売価格(税別)
839

替え刃5種付き。用途に合わせて刃部の付け替えができ、料理の幅が広がります。
花形切り・スライス(3mm、1.5mm)・細切り・おろし スライサーセット。

材質
ABS, PET, シリコーン, ステンレス鋼, ポリプロピレン
寸法(mm)
240×75×67(安全ホルダーなし)
ホルダー寸法(mm)
安全ホルダー:66×60×45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スライサー・削り/おろし/ジューサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする