BTG3/8-60X3MPA HNT汎用圧力計 第一計器 80129090

代表画像になります。

HNT汎用圧力計

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
この商品は測定範囲・外径・精度など2029種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
測定範囲(MPa)
3
外径(Φmm)
60
精度
±1.6%F.S.
注文コード
80129090
品番
BTG3/8-60X3MPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
¥4,798

量産システムによりコスト削減を計っておりますので非常にリーズナブルな製品です。
JIS規格に基づいて製造された、品質・性能の安定した製品です。

外径(Φmm)
60
接続ねじ
G3/8
メーカー商品コード
HNT-321B-3MPA
ケース形状
B枠(立型つば有り)
測定範囲(MPa)
3
精度
±1.6%F.S.
測定流体
空圧、油圧、その他
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
※品番に(英語版校正証明書付)を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする