セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
セコ・ツールズ・ジャパンの フライス用
フライス CBNろう付けインサート
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2個)
寸法RE(mm)
0.5
トラスコ品番
430-8672
注文コード
80130297
品番
SEEX09T3AFTN-D09-LF
参考基準価格(税別)
¥51,400
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
寸法RE・トラスコ品番
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
鋳物加工において超高速な切削を可能にします。
高温硬度、耐酸化性、耐破砕靭性により、高硬度鉄系材料やパーライト系ねずみ鋳鉄の加工において、卓越した工具寿命が得られます。
仕様
AN(deg):20
トラスコ品番
430-8672
寸法S(mm)
3.97
寸法LE(mm)
2.86
材種
CBN200
寸法RE(mm)
0.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法BS(mm)
1.25
寸法IC(mm)
9.52