セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
セコ・ツールズ・ジャパンの フライス用
ISOネガインサート(超硬/サーメット)CVD
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(5個)
注文コード
80130927
品番
VBMT160404-F2
参考基準価格(税別)
¥11,050
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。
仕様
AN(deg):5
トラスコ品番
526-6123
寸法L(mm)
16.61
寸法S(mm)
4.76
寸法D1(mm)
4.5
材種
TP40
寸法RE(mm)
0.4
RoHS指令(10物質対応)
対応