※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの チップ
セコ・ツールズ・ジャパンの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
セコ・ツールズ・ジャパンの フライス用
ISOネガインサート(超硬/サーメット)CVD
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
80130945
品番
SCMT150512-F2
参考基準価格(税別)
¥30,400
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
高靭性で安定加工向きCVDコーティングインサートです。
仕様
AN(deg):7
トラスコ品番
526-6127
寸法L(mm)
15.88
寸法S(mm)
5.56
寸法D1(mm)
8.7
材種
TP40
寸法RE(mm)
1.2
RoHS指令(10物質対応)
対応