フライス サイドカッタ335

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80133919 品番R335.29-1240.RE-08.5N-R4A
参考基準価格(税別)¥72,900 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

丸コマタイプのサイドカッターになります。
R335.29I サイドカッタは調整できる可能性があります。調整用ねじ SX2035-T05P が同梱されています。
すべてのカッタにはセントラルクーラントチャネルが装備されており、アーバータイプにはセントラルクーラント機能を得るためのリッドキットが付属しています
フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム

仕様●RPMX:18800●ZEFP:5 トラスコ品番430-2461 寸法(mm)TDZ:M12 取付部(形状)コンビマスター 寸法LB(mm)8 寸法LF(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)8 寸法DC(mm)40 適合インサートRD..08.. 寸法CDX(mm)10 寸法DCSFMS(mm)23

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする