フライス サイドカッタ335.18/25

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80133955 品番R335.29I-1650.RE-12.4N-R6A
参考基準価格(税別)¥73,700 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

丸コマタイプのサイドカッターになります。
固定ポケット仕様の刃幅は5mm、6mm、7mm、8mm、10mm、12mmから選択可能です。
適用チップは多彩なチップ材種とブレーカ形状から選択可能です。
フル R または 3D プロファイル加工での溝加工用の丸駒インサートを備えたスムーズなサイドカッタシステム

仕様●RPMX:11200●ZEFP:2 トラスコ品番428-3712 寸法(mm)TDZ:M16 取付部(形状)コンビマスター 寸法LB(mm)4.3 寸法LF(mm)28 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)12 寸法DC(mm)50 適合インサートRP..1204 寸法CDX(mm)12.5 寸法DCSFMS(mm)30

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする