フライス サイドカッタ335.19 カッター

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80134278 品番 R335.19-063.07.22-3
参考基準価格(税別)¥123,000 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。インサートは最大 4コーナー使用可能です。
R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります。
インサートの組合せによりフルR 形状も可能です。
幅の狭い溝加工および切断加工用の、経済的、高精度、低切削抵抗のサイドカッタシステム

仕様●RPMX:9400●SNHQ:1204/12045 、1204/12045 ●ZEFP:3●ZNP:6 トラスコ品番428-5186 取付部(形状)アーバ 寸法LB(mm)8.3 寸法LF(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法CW(mm)7 寸法DC(mm)63 寸法CDX(mm)13.8 寸法DCSFMS(mm)40 寸法DCB(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする