サイドカッタ335.19 カッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80134524 品番335.19-063.04.22-4
参考基準価格(税別)¥126,500 販売価格(税込) ¥109,978
販売価格(税別)
99,980

非常に切削抵抗の少ないサイドカッターです。インサートは最大4コーナー使用可能です。
R/L勝手インサートは溝底がフラットに仕上がります。
インサートの組合せによりフルR形状も可能です。
幅の狭い溝加工および切断加工用の、経済的、高精度、低切削抵抗のサイドカッタシステム

仕様●RPMX:17100●SNHQ:11021102●ZEFP:4●ZNP:8 トラスコ品番490-5215 取付部(形状)Arbor hole 寸法LF(mm)6 寸法CW(mm)4 寸法DC(mm)63 寸法THUB(mm)8 寸法CDX(mm)13.6 寸法DCSFMS(mm)33 寸法DCB(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする