セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの カッター・メタルソー
セコ・ツールズ・ジャパンの サイドカッター
フライス その他 カッター SP
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80135730
品番
R335.15-25034.3-03-2
参考基準価格(税別)
¥67,400
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
円形スナップリング溝および浅い溝加工の溝を生成するための仕様になっているサイドカッタです。
仕様
●RPMX:23600●ZEFP:2
トラスコ品番
489-5647
寸法(mm)
DMM:25
取付部
(形状)ウェルドン
寸法LS(mm)
56
寸法LF(mm)
98.05
寸法DC(mm)
34
寸法OAL(mm)
130
適合インサート
R335.15-13..
寸法CWX(mm)
2.65
寸法CDX(mm)
3.15
寸法CWN(mm)
1.1