曜日別特売
SD523-47.5-143-40R7 ドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523 セコ・ツールズ・ジャパン 80137288

SD523-47.5-143-40R7 ドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523 セコ・ツールズ・ジャパン 80137288
SD523-47.5-143-40R7 ドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523 セコ・ツールズ・ジャパン 80137288

ドリル パフォーマックスドリル 3Dタイプ SD523

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
寸法DC(mm)47.5
47.5
15
15.5
16
16.5
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
33
34
35
35.5
36
37
38
39
40
41
41.5
42
43
44
44.5
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
内容量1個注文コード80137288品番SD523-47.5-143-40R7
参考基準価格(税別)¥109,900販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
¥99,980

あらゆるサイズのドリル本体に独創的な波型模様フルート形状と抜け穴用クーラント供給口を備え、切り屑排出を最適化します。
ドリルボディに特殊鋼材を採用し非常に高剛性です、傾斜面への喰い付き、クロス穴なども加工可能です。
サイドロックは2面平取りしているため旋盤加工での芯高さの問題を解決します。

トラスコ品番
428-3128
寸法(mm)
DMM:40
寸法DC(mm)
47.5
寸法LU(mm)
143
寸法OAL(mm)
241
シャンク
(タイプ)ISO 9766
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライスカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする