フライス プランジカッタ R217

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80139300 品番 R217.79-2532.3-12A
参考基準価格(税別)¥49,000 販売価格(税込) ¥46,178
販売価格(税別)
41,980

SCET12 インサート用 R217/220.79 は、極厚インサートにより強力で頑丈なプランジカッタです。
刃先処理、材種組合せも豊富です、さまざまな被削材にご使用いただけます。
SCET12 インサート用 R217/220.79 は、強力で頑丈なプランジカッタです。

仕様●RPMX:12100●ZEFP:2 トラスコ品番430-1863 寸法(mm)APMXE:11、DMM:25 取付部(形状)ウェルドン 寸法LS(mm)150 寸法LF(mm)168 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)32 寸法OAL(mm)200 適合インサートSC..1206

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする