フライス 座繰りカッタ R417.19

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80139327 品番 R417.19-2018.3-06A
参考基準価格(税別)¥43,500 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

止まり穴と皿穴の座繰り加工するためのカッタです。
4コーナー仕様で強力な SPMX インサートは、ほとんどの被削材種にさまざまな材種で利用可能です。
スポットフェースミルは、止まり穴と座繰り穴を加工するためのカッタです。
主な利点には、スムーズな切削加工、バランスのとれた工具による主軸への負荷低減、センタロッククランプによる高い安全性、これらすべてが経済的なソリューションで設計されています。

仕様●RPMX:39200●SPMX :0602AP (1) 、060204 (1)●ZEFP:1●ZNP:2 トラスコ品番429-7634 寸法(mm)APMXE:9、APMXS:5、DMM:20、LUX:20 取付部(形状)ウェルドン 寸法LS(mm)87 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)18 寸法OAL(mm)110

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする