フライス プランジカッタ R220.79ーSquare6タイプ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80139589 品番 R220.79-0050-08-4A
参考基準価格(税別)¥73,800 販売価格(税込) ¥65,978
販売価格(税別)
59,980

切削抵抗の少ない安定したプランジ加工が可能です。

仕様●RPMX:10600●ZEFP:4 トラスコ品番428-2068 寸法(mm)APMXE:7、APMXS:7 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)50 適合インサートXNEX08..L 寸法DCSFMS(mm)48 寸法DCB(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする