セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの カッター・メタルソー
セコ・ツールズ・ジャパンの サイドカッター
フライス 金型用 カッター R217
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80140657
品番
R217.29-3250.3-10.3.080
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥55,700
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
丸コマカッターによる三次元加工が可能です。
仕様
●RMPX°:9.5●RPMX:6500●ZEFP:3
トラスコ品番
429-7649
寸法(mm)
APMXS:10、DMM:32、LUX:79
寸法C(mm)
(min)80、(max)98
取付部
(形状)ウェルドン
寸法LS(mm)
87
寸法LF(mm)
104
RoHS指令(10物質対応)
対応
寸法DC(mm)
30
寸法OAL(mm)
140
適合インサート
RP..2006
寸法DCX(mm)
50