フライス ターボミル カッター R220

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 トラスコ品番430-1316 注文コード80140937 品番R220.69-00100-077-18.5SAN
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥233,900
この商品はトラスコ品番など11種類から選べます 他の種類を見る

SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。
SECOの代表的なショルダカッタです、非常に汎用性の高いターボミルは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、熱生成と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。
2コーナー仕様のショルダカッタです、3次元加工にもご使用できます、ノーズR設定、刃先処理、材種の組合せが非常に豊富です。
セコツールズの高性能ターボヘリカルカッタのラインアップは、コンタリング加工とプロファイリング加工の用途で、高送り、切込み深さ、切り屑排出量が向上しました。
これらのカッタは、すべての被削材種で、混合生産用の最初の選択を提供します

仕様●RPMX:6300●ZEFP:5●ZNP:25 トラスコ品番430-1316 寸法(mm)APMXS:77 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)100 適合インサートXO.X18.. 寸法DCSFMS(mm)90 寸法DCB(mm)40

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする