セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの カッター・メタルソー
セコ・ツールズ・ジャパンの サイドカッター
フライス 金型用 カッター R217
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80145049
品番
R217.29-1020.RE-035.4A
参考基準価格(税別)
¥41,900
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
丸コマカッターによる三次元加工が可能です。
仕様
●RMPX°:10.4●RPMX:44000●ZEFP:4
トラスコ品番
490-6760
寸法(mm)
APMXS:3.5、TDZ:M10
寸法C(mm)
(min)33、(max)38
取付部
(形状)コンビマスター
寸法LF(mm)
23
寸法DC(mm)
13
適合インサート
RDH.0702
寸法DCX(mm)
20
寸法DCSFMS(mm)
18.5