セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの カッター・メタルソー
セコ・ツールズ・ジャパンの サイドカッター
フライス 金型用 カッター SP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80145076
品番
R217.21-1635.RE-SP10.4A
参考基準価格(税別)
¥54,100
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4 つの切れ刃、片面インサートです。
仕様
●RMPX°:3.5●RPMX:20700●ZEFP:4
トラスコ品番
489-7223
寸法(mm)
APMXE:7、APMXS:1.1、RP:2.8、TDZ:M16
寸法C(mm)
(min)53.7、(max)68
取付部
(形状)コンビマスター
寸法LF(mm)
35
寸法DC(mm)
18.7
適合インサート
SPKT10T317
寸法DCX(mm)
35
寸法DCSFMS(mm)
30