セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの カッター・メタルソー
セコ・ツールズ・ジャパンの サイドカッター
フライス 金型用 カッター SP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80145094
品番
R217.21-1632.RE-SP10.3A
参考基準価格(税別)
¥52,500
販売価格(税込)
¥47,278
販売価格(税別)
¥
42,980
バスケットに入れる
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4 つの切れ刃、片面インサートです。
仕様
●RMPX°:4.3●RPMX:21600●ZEFP:3
トラスコ品番
489-8809
寸法(mm)
APMXE:7、APMXS:1.1、RP:2.83、TDZ:M16
寸法C(mm)
(min)47.7、(max)62
取付部
(形状)コンビマスター
寸法LF(mm)
35
寸法DC(mm)
15.7
適合インサート
SPKT10T317
寸法DCX(mm)
32
寸法DCSFMS(mm)
30