セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの カッター・メタルソー
セコ・ツールズ・ジャパンの サイドカッター
フライス 金型用 カッター SP
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
80145110
品番
R217.21-2040.RE-SP10.4A
参考基準価格(税別)
¥58,600
販売価格(税込)
¥53,878
販売価格(税別)
¥
48,980
バスケットに入れる
汎用用途向けのハイフィードカッタ、4 つの切れ刃、片面インサートです。
仕様
●RMPX°:2.7●RPMX:19300●ZEFP:4
トラスコ品番
490-0411
寸法(mm)
APMXE:7、APMXS:1.1、RP:2.79、TDZ:M20
寸法C(mm)
(min)63.7、(max)78
取付部
(形状)コンビマスター
寸法LF(mm)
40
寸法DC(mm)
23.7
適合インサート
SPKT10T317
寸法DCX(mm)
40
寸法DCSFMS(mm)
36.5