フライス 金型用 カッター(アルミニウム用)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80145706 品番 R220.97-0063-V22.3A
参考基準価格(税別)¥91,800 販売価格(税込) ¥84,678
販売価格(税別)
76,980

アルミニウムで高速かつ高い切り屑除去を達成するように最適化されています。
アルミニウムの溝加工、スクエアショルダ加工、ポケット作業において最適な性能を発揮するように設計されています。
コーティングボディを採用しており、カッタ本体への溶着を防ぎます。

仕様●RMPX°:6●RPMX:27000●ZEFP:3 トラスコ品番430-0783 寸法(mm)APMXS:14 寸法C(mm)(min)116、(max)125 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)57 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)63 適合インサートVPGX22 寸法DCSFMS(mm)50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする