セコ・ツールズ・ジャパン
セコ・ツールズ・ジャパンの カッター・メタルソー
セコ・ツールズ・ジャパンの サイドカッター
フライス 丸駒カッタ R217.29I
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80145880
品番
R220.29I-0063-05.8A
参考基準価格(税別)
¥102,800
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
丸コマカッターによる高能率加工を実現します。
仕様
●RMPX°:3.9●RPMX:15800●ZEFP:8
トラスコ品番
489-7194
寸法(mm)
APMXS:5
寸法C(mm)
(min)116、(max)124
取付部
(形状)アーバ
寸法LF(mm)
40
寸法DC(mm)
53
適合インサート
RD..10T3
寸法DCX(mm)
63
寸法DCSFMS(mm)
49
寸法DCB(mm)
22