フライス 高送りカッタ ハイフィード6 R220.21ーR230

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80146905 品番 R220.21-0052-R230.5A
参考基準価格(税別)¥77,800 販売価格(税込) ¥72,578
販売価格(税別)
65,980

高能率な高送り加工が可能となります。
長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。
さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
LP05/06/09インサート形状用ハイフィード2、2つの切れ刃、片面ポジインサート。
インサートには、すべての被削材種で可能な限り低い切削抵抗を実現する最新形状を備えています。
これらの低い切削抵抗により、工具寿命が向上します。

仕様●RMPX°:0.9●RPMX:11900●ZEFP:5 トラスコ品番430-1339 寸法(mm)APMXE:10、APMXS:1.8、RP:3.32 寸法C(mm)(min)89.6、(max)102 取付部(形状)アーバ 寸法LF(mm)40 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)37.6 適合インサート218.21-.. 寸法DCX(mm)52 寸法DCSFMS(mm)42 寸法DCB(mm)22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする