フライス ターボカッタ カッター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80147964 品番R217.69-2532.3S-XO16-3A
参考基準価格(税別)¥52,500 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980

SECOの代表的なショルダカッタのターボミルです。
ターボシリーズは、スクエアショルダ加工の効率を最大化可能です。
この非常に汎用性の高いカッターは、ほとんどの粗加工、中仕上げ加工、仕上げ加工に適しており、切削熱と切削力を低減する最適化された特性により、長い工具寿命と高精度を実現します。

仕様●RMPX°:6●RPMX:14800●ZEFP:3 トラスコ品番490-6768 寸法(mm)APMXE:9、APMXS:15、DMM:25、LUX:40 寸法C(mm)(min)47.5、(max)61.7 取付部(形状)セコ- ウェルドン 寸法DC(mm)32 寸法OAL(mm)110 適合インサートXO.X16 寸法LPR(mm)54

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする