フライス 高送りカッタ ハイフィード2

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 80148409 品番 R217.21-1012.0-LP05.2A
参考基準価格(税別)¥43,800 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

小型マシンでもご使用いただける、2コーナー仕様の高送りカッタです。
長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。
さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。
このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。

仕様●RMPX°:3.9●RPMX:45000●ZEFP:2 トラスコ品番428-3658 寸法(mm)APMXE:3.5、APMXS:0.65、DMM:10、RP:1.5 寸法C(mm)(min)17.4、(max)22 取付部(形状)ストレート 寸法LS(mm)84 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)5.4 寸法OAL(mm)100 適合インサートLP..05 寸法DCX(mm)12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする