フライス 高送りカッタ ハイフィード4

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード80148418 品番R217.21-1820.0-LO06.2A
参考基準価格(税別)¥45,400 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

小径工具にて高送り加工が可能、インサートは4コーナー仕様です。
長い突き出し部や不安定な環境に最適、機械の回転数や送り量が低い場合でも動作します。
さまざまな被削材向けの刃先形状とチップ材種が幅広く設定されています。
ハイフィード 6、218.21インサート形状用、6コーナ、両面インサート。
このシリーズには、固定ポケット仕様のシェルミル、エンドミルタイプの本体と6 コーナ使用の非常に強力なネガインサートが含まれます。

仕様●RMPX°:1●RPMX:35000●ZEFP:2 トラスコ品番430-0781 寸法(mm)APMXE:2.5、APMXS:0.9、DMM:18、RP:1.8 寸法C(mm)(min)33.3、(max)38 取付部(形状)ストレート 寸法LS(mm)134.9 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)13.3 寸法OAL(mm)160 適合インサートLO..06 寸法DCX(mm)20

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター・メタルソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする