92959 木製シルエットキーホルダー 和柄 アーテック[学校教材・教育玩具] 80151097

92959 木製シルエットキーホルダー 和柄 アーテック[学校教材・教育玩具] 80151097
92959 木製シルエットキーホルダー 和柄 アーテック[学校教材・教育玩具] 80151097
92959 木製シルエットキーホルダー 和柄 アーテック[学校教材・教育玩具] 80151097

木製シルエットキーホルダー 和柄

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1個
注文コード
80151097
品番
92959
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥670
販売価格(税別)
609

和風のシルエットを四季で彩った木製キーホルダー!
富士山をかたどった、和風デザインの木製シルエットキーホルダーです。秋の季節を感じる華やかな和柄が印刷されており、見た目も華やか。日本の伝統的なモチーフが、日常に癒しと彩りを添えてくれます。ひも付きなので、カバンやポーチにも簡単に取り付けられます。日常使いはもちろん、贈り物や観光土産、コレクションアイテムとしてもおすすめの一品です。インバウンド向けの景品やお土産、海外への方のプレゼントなどにもおすすめです。

セット内容
本体のみ
材質
木(シナ・ポプラ)
種類
秋の富士山
長辺(mm)
【本体】40
ひも長(mm)
80
注意
※お使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クラフト雑貨/インテリア材料/手芸キット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする