曜日別特売
590270 滑り止めマット チェック柄 300mm×150mm JET INOUE(ジェットイノウエ) 80154335

590270 滑り止めマット チェック柄 300mm×150mm JET INOUE(ジェットイノウエ) 80154335
590270 滑り止めマット チェック柄 300mm×150mm JET INOUE(ジェットイノウエ) 80154335
590270 滑り止めマット チェック柄 300mm×150mm JET INOUE(ジェットイノウエ) 80154335
590270 滑り止めマット チェック柄 300mm×150mm JET INOUE(ジェットイノウエ) 80154335
590270 滑り止めマット チェック柄 300mm×150mm JET INOUE(ジェットイノウエ) 80154335

滑り止めマット チェック柄 300mm×150mm

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1枚
注文コード
80154335
品番
590270
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
¥799
用途
内装アクセサリ/便利グッズ
材質
PU/PVC
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)
5×300×150
注意
※滑り止めマットを長く使用する為には、「設置面の掃除と乾燥」「敷きっぱなしによる床の変色や貼り付きの防止」「定期的なメンテナンス(洗濯など)」を推奨します

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする