SA-RTLB-51638 ラチェットバインダー SafeAll 80155017

 

SA-RTLB-51638 ラチェットバインダー SafeAll 80155017
SA-RTLB-51638 ラチェットバインダー SafeAll 80155017

ラチェットバインダー

商品レビューを投稿する
メーカー直送返品不可代引不可特別運賃
使用荷重(kg)2720
内容量1個注文コード80155017品番SA-RTLB-51638
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月15日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥11,000販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
¥10,980

重量物の荷締め作業において、優れたテコ効果と機械的アドバンテージを発揮する高耐久モデルです。
精密に設計され、信頼性を重視して製造されており、輸送中の荷物を確実に固定するための強度・操作性・安全性を兼ね備えています。
ラチェット機構により、少ない力で確実なテンション調整が可能です。ラチェットを一段ずつ操作することで、荷物に対して安定した張力をかけることができ、輸送中も確実に固定された状態を維持します。ハンドルは人間工学に基づいた設計で、作業効率を高めつつ、作業者の負担を軽減します。

両端にはグラブフックを装備し、2種類のチェーンサイズに対応。チェーンをしっかりと掴む設計のグラブフックにより、ズレや滑りを防止し、過酷な条件下でも確実な保持力を発揮します。質量物の荷締めでも安心して使用できます。

用途
トラック、トレーラー、フラットベッドなど、さまざまな荷締め用途に対応する高い汎用性を備えており、現場作業の効率向上に貢献します。
堅牢な構造とグラブフック仕様により、常に安定した確実な荷締めを実現します。
使用荷重(kg)
2720
ハンドル長さ(mm)
340
破断荷重(kg)
(最小)8610
試験荷重(kg)
4890
適合チェーン
約7.9 - 9.5mm
長さ(mm)
【バレル】251
巻取長さ(mm)
203
注意
※プルーフロードおよび最小破断強度は試験値であり、当該荷重での使用を保証するものではありません。必ず使用荷重限界(WLL)以内でご使用ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,200/税込¥1,320
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,500/税込¥1,650

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする