曜日別特売
P-CB-586 PGYTECH カメラリストストラップ スリム (トワイライトブラック) PGYTECH 80157616

P-CB-586 PGYTECH カメラリストストラップ スリム (トワイライトブラック) PGYTECH 80157616
P-CB-586 PGYTECH カメラリストストラップ スリム (トワイライトブラック) PGYTECH 80157616
P-CB-586 PGYTECH カメラリストストラップ スリム (トワイライトブラック) PGYTECH 80157616
P-CB-586 PGYTECH カメラリストストラップ スリム (トワイライトブラック) PGYTECH 80157616

PGYTECH カメラリストストラップ スリム (トワイライトブラック)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
80157616
品番
P-CB-586
参考基準価格(税別)¥3,250販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

多層編みロープデザイン:鮮やかなカラーと重なり合うテクスチャーが、若々しくトレンド感のある印象を演出します。
クイックリリースシステム:独自のバックルにより、片手で素早く着脱できます。
高強度素材:UHMWPE コアを採用し、スチールの約15倍の強度と高い耐摩耗性を実現。最大25kgに対応します。
幅広いデバイス互換性:コンパクトカメラ、ミラーレス、スマートフォン、インスタントカメラなどに使用できます。
落下防止設計:最大320mmまでの手首サイズに対応し、滑りや誤ってカメラを落とすリスクを抑えます。

用途
カメラストラップ
セット内容
カメラリストストラップ スリム ×1・クイックリリースビーズ(ブラック)×1・クイックリリースビーズ(オレンジ)×1・アダプターリング ×1・スマートフォン用クイックリリースプレート(ブラック)×1・ユーザーマニュアル ×1・マーケティングカード ×1
材質
UHMWPE、ポリエステル、GFナイロン
質量(g)
16
耐荷重(kg)
25
適合手首周(cm)
32以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カメラアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする