ワイズ
ワイズの キッチン・調理用品
ワイズの シンクマット・保護シート
防虫ゴキヨケシートシステムキッチン用35cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80177854
品番
SS-587
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
システムキッチンをはじめ、食器棚や吊り戸棚、飾り棚など幅広くご利用頂けます
材質
PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン
高さ(mm)
1
質量(g)
73
縦(mm)
350
横(mm)
3600
耐熱温度(℃)
約60