ワイズ
ワイズの キッチン・調理用品
ワイズの シンクマット・保護シート
防虫ゴキヨケシートシステムキッチン用45cm
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80177870
品番
SS-588
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥868
販売価格(税別)
¥
789
バスケットに入れる
システムキッチンをはじめ、食器棚や吊り戸棚、飾り棚など幅広くご利用頂けます
材質
PETアルミ蒸着フィルム、ポリエチレン
高さ(mm)
1
質量(g)
96
縦(mm)
450
横(mm)
3600
耐熱温度(℃)
約60