オカトー
オカトーの キッチン・調理用品
オカトーの キッチンマット
ナチュラルキッチンマット45×120
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80178064
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
シンプルだけど暖かみのある方向風デザイン。
色
グリーン
高さ(mm)
5
質量(g)
535
混率(%)
パイル部:ポリエステル100
縦(mm)
450
横(mm)
1200