オカトー
オカトーの キッチン・調理用品
オカトーの キッチンマット
ナチュラルキッチンマット45×252
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
80178080
品番
ー
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
シンプルだけど暖かみのある方向風デザイン。
色
グリーン
高さ(mm)
5
質量(g)
1060
混率(%)
パイル部:ポリエステル100
縦(mm)
450
横(mm)
2520